Europole - Transformateur électronique OPTIMO 4-70VA 12VAC IP20 non câblé - 7429

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 12...12 V
puissance de sortie - 4...70 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
adapté à un courant constant - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592001718
Réf. Sonepar
00584007429
Réf. Fournisseur
7429
Marque
Europole
tension de sortie:
12...12 V
puissance de sortie:
4...70 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
II
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Transformateur électronique EUROPOLE OPTIMO 4-70VA. Convertisseur électronique pour éclairage tension alternative. Tension d'entrée : 230VAC, tension de sortie : 12VAC, courant de sortie : 6,1A. Classe de protection : II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Non câblé. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2, nombre de sorties physiques borniers : 3. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.
Les Atouts de la gamme:
Le convertisseur OPTIMO est un transformateur électronique compact et polyvalent, conçu pour alimenter vos luminaires 12V depuis le secteur 230V. Il offre une une plage de puissance adaptée aux petits et moyens circuits d’éclairage (LED ou halogène). Compatible dimmable en variation TRIAC, il permet un réglage précis de l’intensité lumineuse pour plus de flexibilité.
Quelques mots du fabricant :
OPTIMO : le convertisseur polyvalent LED ou Halogène
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole