Europole - Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde blanc mat/alu laqué fixe - 5750A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - aluminium
couleur - blanc
diamètre - 82 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592072411
Réf. Sonepar
00584019645
Réf. Fournisseur
5750A
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
diamètre:
82 mm
hauteur/profondeur:
41.2 mm
finition de la grille/du réflecteur:
mat
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ : Collerette ronde blanc mat/aluminium laqué, fixe. Dimension : diamètre 82mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. UGR : >16. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable.
Les Atouts de la gamme:
Pour compléter la gamme du LED’UP UNIVERSAL, les collerettes ESTHET basse luminance offrent un confort visuel UGR<12 ou <16.
Quelques mots du fabricant :
Performance, modularité, durabilité — LED’UP UNIVERSAL, quand la lumière s’ajuste à vos envies.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole