Non retournable

Europole - Pack bandeau Led 10m LONG FLEX 7 RGB 7W/m 230VAC - 42649

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 7 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

  • couleur de la lumière - RGB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592004818

Réf. Sonepar

00584042649

Réf. Fournisseur

42649

Marque

Europole

longueur:

10000 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

7 W

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur de la lumière:

RGB

longueur des sections individuelles:

1000 mm

largeur:

340 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

AC

angle de rayonnement:

120 °

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

22 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Pack bandeau Led 10m LONG FLEX 7, RGB 7W/m, 60LED/m, 120°, 230VAC. Sécable tous les 1000mm. IP65, câblé de 1m avec redresseur et connectiques Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE LONG FLEX 7, longueur 10m RGB 7W/m, 60LED/m, optique 120°, 230VAC, classe de protection II. Sécable tous les 1000mm. IP65, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1m avec redresseur et connectiques Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F, durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation avec contrôleur compatible (inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée. Le pack comprend un bandeau LED, un contrôleur IP67 et une télécommande pour pilotage à distance.



Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole