Non retournable

Europole - Pack bandeau Led 5m LONG FLEX 11 3000K 11W/m 962lm/m 230VAC - 43600

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • flux lumineux par mètre - 1080 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 11 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592005341

Réf. Sonepar

00584043600

Réf. Fournisseur

43600

Marque

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP44

flux lumineux par mètre:

1080 lm

puissance de la lampe par mètre:

11 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

500 mm

largeur:

260 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

276

type de tension:

AC

angle de rayonnement:

120 °

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

22 mm

auto-adhésif:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

pays de fabrication:

CHINE

compatible IFTTT:

Non

Pack bandeau Led 5m LONG FLEX 11, blanc 3000K, IRC>80, SDCM5, 11W/m, 962lm/m 87lm/W, 276LED/m, 120°, 230VAC. Sécable tous les 500mm. IP44, câblé de 1m avec redresseur et connectiques Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F. Non-dimmable.

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE LONG FLEX 11, longueur 5m blanc 3000K, IRC>80, SDCM5, 11W/m, 962lm/m (87lm/W), 276LED/m, optique 120°, 230VAC, classe de protection II. Sécable tous les 500mm. IP44, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1m avec redresseur et connectiques Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F, durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée. Le pack comprend un bandeau LED et un kit de connexion.



Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole