Europole - Contrôleur - BLUETOOTH MESH monochrome 230V IP67 - 45560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - autre
tension d'entrée - 230...230 V
tension de sortie - 230...230 V
indice de protection (IP) - IP67
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592005983
Réf. Sonepar
00584045560
Réf. Fournisseur
45560
Marque
Europole
mode de commande:
autre
tension d'entrée:
230...230 V
tension de sortie:
230...230 V
indice de protection (IP):
IP67
classe de protection:
II
longueur:
50 mm
largeur:
137 mm
hauteur:
30 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Contrôleur pour produits LED monochromes 230V : ON/OFF et variation d'intensité lumineuse. BLUETOOTH MESH 230 EUROPOLE 500W IP67. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 230VAC. Courant d'entrée : 2,2A. Courant de sortie : 2,2A. Classe de protection : II. , câblé en entrée et en sortie de 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm². Dimmable : Oui, variation sans fil via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH. Protocole utilisé : Bluetooth Mesh. Commande à distance : Oui. Interface de communication : via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH ou télécommande Bluetooth MESH (non incluse). Transmission de signal : Bluetooth. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Jusqu'à 240 produits synchronisés. Installation de 30m linéaire sans obstacle entre le premier et le dernier produit. 10m max. entre chaque produit. 10m max. entre le smartphone et le produit connecté.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole