Europole - WINDOW WASHER blanc 4000K 120lm 3W 10°-160° - 49101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 120 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592006560
Réf. Sonepar
00584049101
Réf. Fournisseur
49101
Marque
Europole
flux lumineux utile:
120 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
angle de rayonnement variable
classe de protection:
I
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
120...120 lm
largeur:
90 mm
pays de fabrication:
CHINE
longueur:
128 mm
efficacité lumineuse:
40 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE WINDOW WASHER blanc, fixe, blanc 4000K, IRC>80, 3W, 120lm (40lm/W), optique transparente 10°-160°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05, câblé de 1m, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : saillie.
Les Atouts de la gamme:
Le projecteur extérieur WINDOW WASHER avec son faisceau étroit et dirigé et son embase de fixation réglable met en valeur les encadrement de fenêtres.
Quelques mots du fabricant :
WINDOW WASHER - quand la lumière devient précision.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole