Non retournable

Europole - Accessoire basse luminance LED'UP UNIVERSAL RENOV' doré - 5886

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - aluminium

  • couleur - or

  • longueur - 67 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592077119

Réf. Sonepar

00584207711

Réf. Fournisseur

5886

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

aluminium

couleur:

or

longueur:

67 mm

diamètre:

67 mm

largeur:

67 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire pour collerette LED'UP UNIVERSAL RENOV' : Accessoire basse luminance doré. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. Installation entre un encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable et la collerette RENOV'.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour collerette EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL RENOV' : Accessoire basse luminance doré. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. UGR <19. Installation entre un encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable et la collerette RENOV'.

Les Atouts de la gamme:

Pour compléter la gamme du LED’UP UNIVERSAL, les collerettes RENOV s’adressent majoritairement à la rénovation. Compatibles avec les versions orientables et grâce à leurs diamètres allant de 125mm à 240mm, elles permettent de recouvrir le trou d’un ancien encastré plus large, lors d’une réhabilitation d’un plafond. Un accessoire basse luminance peut être ajouté.



Quelques mots du fabricant :

Performance, modularité, durabilité — LED’UP UNIVERSAL, quand la lumière s’ajuste à vos envies.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole