Europole - Alim IZI'TRONIC 12VDC 30W classe II, IP20 non dimmable - 44205

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 12...12 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • adapté à un courant constant - Non

  • adapté à une tension constante - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592117051

Réf. Sonepar

00584211705

Réf. Fournisseur

44205

Marque

Europole

tension de sortie:

12...12 V

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

classe de protection:

II

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation IZI'TRONIC 12 30W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 220-240VAC. Sortie : 12VDC/2,5A. Classe II, IP20. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE IZI'TRONIC 12 30W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 220-240VAC. Tension de sortie : 12VDC. Courant d'entrée : 0,2A. Courant de sortie : 2,5A. Classe de protection : II, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole