Europole - Contrôleur DALI PUSH DIM TRIAC - poussoir 230V IP20 - 45195

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 100...240 V

  • tension de sortie - 100...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • longueur - 45.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592117167

Réf. Sonepar

00584211716

Réf. Fournisseur

45195

Marque

Europole

tension d'entrée:

100...240 V

tension de sortie:

100...240 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

45.5 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

20.3 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

DALI PUSH DIM TRIAC 200W IP20 : Contrôleur DALI PUSH DIM pour appareils TRIAC : ON/OFF et variation d'intensité lumineuse. Entrée : 100-240VAC. Sortie : 100-240VAC. Classe II. Tension de commande 8-230V.

Les Atouts de l'article:

Contrôleur DALI PUSH DIM pour appareils TRIAC : ON/OFF et variation d'intensité lumineuse. DALI PUSH DIM TRIAC EUROPOLE 200W IP20. Tension d'entrée : 100-240VAC. Tension de sortie : 100-240VAC. Courant d'entrée : 1,8A. Courant de sortie : 0,9A. Classe de protection : II. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Protocole utilisé : DALI DT6 ou bouton poussoir. Commande à distance : Non. Interface de communication : DALI 2. Transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2. Nombre de sorties physiques borniers : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Tension de commande 8-230V.



Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole