Europole - Alim IZI'TRONIC 24VDC 150W classe II, IP20 non dimmable - 4404150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592117310
Réf. Sonepar
00584211731
Réf. Fournisseur
4404150
Marque
Europole
tension de sortie:
24...24 V
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
classe de protection:
II
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE IZI'TRONIC 24 150W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 220-240VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant d'entrée : 0,9A. Courant de sortie : 6,25A. Classe de protection : II, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 2. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole