Europole - Alim IZI'TRONIC 24VDC 200W classe I, IP67 non dimmable - 4424200

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pas de variation - Oui

  • adapté à un courant constant - Non

  • adapté à une tension constante - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592117327

Réf. Sonepar

00584211732

Réf. Fournisseur

4424200

Marque

Europole

tension de sortie:

24...24 V

indice de protection (IP):

IP67

pas de variation:

Oui

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

classe de protection:

I

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation IZI'TRONIC 24 200W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 220-240VAC. Sortie : 24VDC/8,33A. Classe I, IP67, Câblé de 0,65m en entrée et 0,3m en sortie. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE IZI'TRONIC 24 200W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 220-240VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant d'entrée : 1,4A. Courant de sortie : 8,33A. Classe de protection : I, IP67, Câblé de 0,65m en entrée et 0,3m en sortie, HO5RN-F (prim : 3x1mm²/sec : 2x1mm²). Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -40°C/+55°C.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole