Europole - Applique ORA SOLAR blanc 3000K 300lm 4,4W 100° IP54 (Eclairage : bas) - 69770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 4.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
longueur - 187 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592117662
Réf. Sonepar
00584211766
Réf. Fournisseur
69770
Marque
Europole
puissance du système:
4.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
longueur:
187 mm
efficacité lumineuse:
68 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
160 mm
pays de fabrication:
CHINE
diamètre externe:
160 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique EUROPOLE ORA SOLAR blanc mat blanc 3000K, IRC>80, 4,4W, 300lm (68lm/W), diffuseur opale 100°. Type d'éclairage : bas. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP54, IK07. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation via commande directement sur le produit. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+40°C. Mode de pose/installation : en applique.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole