Europole - Alimentation MATYK TRONIC noir mat 100W IP20 48VDC - 2995

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 48...48 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • adapté à un courant constant - Non

  • adapté à une tension constante - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592119260

Réf. Sonepar

00584211926

Réf. Fournisseur

2995

Marque

Europole

tension de sortie:

48...48 V

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

classe de protection:

II

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation MATYK TRONIC 100W. Entrée : 230VAC. Sortie : 48VDC/2.1A. Classe II, IP20, cordon d'alimentation avec prise murale de secteur de 1,5m, inclus en accessoire. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE MATYK TRONIC 100W, couleur noir mat pour la gamme de mini rail 48VDC MATYK. Classe de protection II, IP20, cordon d'alimentation avec prise murale de secteur de 1,5m, inclus en accessoire, H03VV-H 2x0,75mm². Matériau : aluminium. Utilisation : intérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C. Raccordement via câbles électriques en attente directement sur l'alimentation, ou sur secteur via cordon d'alimentation inclus. Une alimentation peut supporter jusqu'à 100W de produits par rail.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole