Europole - Alim IZI'TRONIC 700mA 3W classe II, IP65 non dimmable - 44570

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 2.5...4.5 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pas de variation - Oui

  • adapté à un courant constant - Oui

  • adapté à une tension constante - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592119758

Réf. Sonepar

00584211975

Réf. Fournisseur

44570

Marque

Europole

tension de sortie:

2.5...4.5 V

indice de protection (IP):

IP65

pas de variation:

Oui

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

classe de protection:

II

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation IZI'TRONIC 700 3W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 2,5-4,5VDC/700mA. Classe II, IP65, câblé de 0,15m. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE IZI'TRONIC 700 3W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 2,5-4,5VDC. Courant d'entrée : 100mA. Courant de sortie : 700mA. Classe de protection : II, IP65, câblé de 0,15m, 20AWG 2x0,5mm². Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.



Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole