Europole - Source de remplacement LED'UP UNIVERSAL SWITCH II / EVO (Pièce détachée) - 5796

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 49 mm

  • longueur - 56 mm

  • hauteur - 33 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592120501

Réf. Sonepar

00584212050

Réf. Fournisseur

5796

Marque

Europole

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

49 mm

longueur:

56 mm

hauteur:

33 mm

pays de fabrication:

CHINE

Pièce détachée pour LED'UP UNIVERSAL SWITCH II / EVO. Source lumineuse 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm (88lm/W). Montage impératif dans encastré de plafond LED'UP UNIVERSAL SWITCH II / EVO avant pose et raccordement électrique.

Les Atouts de l'article:

Pièce détachée pour Encastré Intérieur Led EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO : source lumineuse de remplacement 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm (88lm/W), SDCM5 optique dichroïque anti-éblouissement 60°, 180mA/27VDC. Classe de protection III, IP20. Mode de pose/installation : encastré, connecteur rapide Plug & Play femelle. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Durée de vie : 50000h. Montage impératif dans encastré de plafond LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO avant pose et raccordement électrique.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d'encastrés plafond LED intérieur LED'UP UNIVERSAL est adaptable à vos envies et conçu pour durer. Facilité et rapidité d'installation, faible épaisseur. Qualifiée RE2020. Compatible salle de bain Vol.1. Des technologies pour tous les besoins : SWITCH II (2700K/3000K/4000K) avec module LED remplaçable, PRO avec un flux plus puissant, PRO DALI TW, Bluetooth Mesh, Wiz Pro TW ou RGB+TW. Avec près de 100 combinaisons possibles, la gamme s'adapte à vos projets grâce à sa déclinaison de collerettes : rondes ou carrées, unies ou bi couleurs, fixe ou orientable pour exprimer son style, basse luminance symétrique pour un confort visuel optimal ou asymétrique pour sublimer, recouvrement pour rénover avec élégance.



Quelques mots du fabricant :

Performance, modularité, durabilité — LED’UP UNIVERSAL, quand la lumière s’ajuste à vos envies.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole