Europole - Applique PERSE noir 3000K 860lm 12W IP65 - 37960

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 12 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 100 mm
efficacité lumineuse - 72 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592121416
Réf. Sonepar
00584212141
Réf. Fournisseur
37960
Marque
Europole
puissance du système:
12 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
100 mm
efficacité lumineuse:
72 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
100 mm
pays de fabrication:
CHINE
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique EUROPOLE PERSE noir mat fixe, blanc 3000K, IRC>90, 12W, 860lm (72lm/W), verre transparent 100°. Type d'éclairage : haut+bas, SDCM3. 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK07. Durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation TRIAC. Produit à détection : non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : anticorrosion, garantie corrosion 10 ans. Utilisation : intérieur/extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : en applique. Angle de faisceau réglable avec les volets.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole