Europole - LED'UP UNIVERSAL SWITCH II IP65/IP50 sans collerette 6W - 57016S

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592122055

Réf. Sonepar

00584212205

Réf. Fournisseur

57016S

Marque

Europole

température de couleur:

2700...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

39 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

500...600 lm

pays de fabrication:

CHINE

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

88 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Encastré int. LED'UP UNIVERSAL SWITCH II sans collerette, 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm, 230VAC. Classe II/III, IP65/IP50, RE2020 avec collerette. Compatible tout isolant selon les normes NF EN 60598-1 et NF C 15-100-1. Dimmab

Les Atouts de l'article:

Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL SWITCH II écoresponsable, orientable. Source & driver remplaçables. Polycarbonate recyclé. Vendu sans collerette. 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm (88lm/W), optique dichroïque anti-éblouissement 60°, 230VAC/27VDC. Classe de protection II/III, IP65/IP50 (monté avec une collerette), compatible volume salle de bain : 1, RE2020 avec collerette, compatible isolants : tout isolant selon les normes NF EN 60598-1 et NF C 15-100-1. Durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation TRIAC. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Diamètre d'encastrement : 68mm. Durée de garantie 7 ans. Collerette à commander séparément et à monter sur le produit par 1/4 de tour. Possibilité d'installation des collerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri (version blanc et noir mat : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline)). S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires de la gamme LED'UP UNIVERSAL : de nombreuses possibilités de finitions/formes de collerettes.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'encastrés plafond LED intérieur LED'UP UNIVERSAL est adaptable à vos envies et conçu pour durer. Facilité et rapidité d'installation, faible épaisseur. Qualifiée RE2020. Compatible salle de bain Vol.1. Des technologies pour tous les besoins : SWITCH II (2700K/3000K/4000K) avec module LED remplaçable, PRO avec un flux plus puissant, PRO DALI TW, Bluetooth Mesh, Wiz Pro TW ou RGB+TW. Avec près de 100 combinaisons possibles, la gamme s'adapte à vos projets grâce à sa déclinaison de collerettes : rondes ou carrées, unies ou bi couleurs, fixe ou orientable pour exprimer son style, basse luminance symétrique pour un confort visuel optimal ou asymétrique pour sublimer, recouvrement pour rénover avec élégance.



Quelques mots du fabricant :

Performance, modularité, durabilité — LED’UP UNIVERSAL, quand la lumière s’ajuste à vos envies.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole