Europole - Alim LED'TRONIC 12 300W classe I, IP68 non dimmable 12VDC - 4212300

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 12...12 V

  • puissance de sortie - 300...300 W

  • indice de protection (IP) - IP68

  • pas de variation - Oui

  • longueur - 262 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592027756

Réf. Sonepar

00584212300

Réf. Fournisseur

4212300

Marque

Europole

tension de sortie:

12...12 V

puissance de sortie:

300...300 W

indice de protection (IP):

IP68

pas de variation:

Oui

longueur:

262 mm

largeur:

95 mm

hauteur:

56 mm

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

classe de protection:

I

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Alimentation LED'TRONIC 12 300W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 12VDC/25A. Classe I, IP68, câblé de 0,3m. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 12 300W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 12VDC. Courant de sortie : 25A. Classe de protection : I, IP68, câblé de 0,3m, HO5RN-F. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 2. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d'alimentations LED'TRONIC permet d'alimenter tout produit en tension continue 12VDC, 24VDC ou 48VDC ou en courant constant de 250mA à 1000mA. Disponibles en version IP20 pour une utilisation intérieure ou IP66 à IP68 pour un usage extérieur, ces alimentations garantissent une fiabilité maximale. Une protection intégrée contre les surtensions, surcharges et courts-circuits assurent sécurité et durabilité. Les puissances disponibles vont de 6W à 500W.



Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole