Europole - Alim LED'TRONIC 24 200W classe I, IP68 non dimmable 24VDC - 4224200

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 200...200 W

  • indice de protection (IP) - IP68

  • pas de variation - Oui

  • longueur - 274 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592027794

Réf. Sonepar

00584224200

Réf. Fournisseur

4224200

Marque

Europole

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

200...200 W

indice de protection (IP):

IP68

pas de variation:

Oui

longueur:

274 mm

largeur:

73 mm

hauteur:

53 mm

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

classe de protection:

I

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Alimentation LED'TRONIC 24 200W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/8,3A. Classe I, IP68, câblé de 0,3m. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 24 200W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant de sortie : 8,3A. Classe de protection : I, IP68, câblé de 0,3m, HO5RN-F. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 2. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d'alimentations LED'TRONIC permet d'alimenter tout produit en tension continue 12VDC, 24VDC ou 48VDC ou en courant constant de 250mA à 1000mA. Disponibles en version IP20 pour une utilisation intérieure ou IP66 à IP68 pour un usage extérieur, ces alimentations garantissent une fiabilité maximale. Une protection intégrée contre les surtensions, surcharges et courts-circuits assurent sécurité et durabilité. Les puissances disponibles vont de 6W à 500W.



Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole