Europole - Alim SMART TRIAC 24 120W classe II, IP20 dimmable 24VDC - 404120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 120...120 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
largeur - 64 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592019393
Réf. Sonepar
00584404120
Réf. Fournisseur
404120
Marque
Europole
tension de sortie:
24...24 V
puissance de sortie:
120...120 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
largeur:
64 mm
hauteur:
32 mm
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
classe de protection:
II
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE SMART TRIAC 24 120W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d'intensité lumineuse. Tension d'entrée : 220-240VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant de sortie : 6,25A. Classe de protection : II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Protocole utilisé : TRIAC, commande à distance : Non, interface de communication : variateur TRIAC, transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'alimentations SMART DIM à gradation intégrée permet d'alimenter et de faire varier tout produit gradable en tension continue 24VDC. Elles sont compatibles avec les protocole TRIAC ou DALI offrant un contrôle précis de l'intensité lumineuse. Les puissances disponibles vont de 30W à 200W.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole