Europole - REG'LED 230 50cm opale 3000K 7.5W 230VAC - 813000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 440 lm
puissance du système - 7.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592026872
Réf. Sonepar
00584813000
Réf. Fournisseur
813000
Marque
Europole
flux lumineux utile:
440 lm
puissance du système:
7.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
500 mm
largeur:
20 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
pays de fabrication:
CHINE
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
avec détecteur de mouvement:
Non
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
15 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette LED EUROPOLE 50cm REG'LED 230, diffuseur opale symétrique, blanc 3000K, IRC80, SDCM5, 7.5W, 533lm (58,67lm/W), 60LED, optique 120°, 230VAC. Classe de protection II, IP44, compatible volume salle de bain : non, Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. . Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie. Installation via clips de fixation (non inclus).
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole