Obo Bettermann - GOULOTTE WDK 60X90 RAL 9010 - 6191207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 60 mm
largeur - 90 mm
longueur - 2000 mm
section transversale utile - 4236 mm²
matériau - plastique
Conditionnement
-1 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
4012196491292
Réf. Sonepar
00618649129
Réf. Fournisseur
6191207
Marque
Obo Bettermann
hauteur:
60 mm
largeur:
90 mm
longueur:
2000 mm
section transversale utile:
4236 mm²
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
blanc
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
1
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non