fin de vie

Top Cable - H07V-K 1x1,5 BLEU R100 - 131A001MR100

TOP CABLE FRANCE
CopieCopie
Top Cable - H07V-K 1x1,5 BLEU R100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Tension nominale U0 - 0.45 kV

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • isolation des fils - PVC

  • avec conducteur de protection - Non

Conditionnement

  • -1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428722057362

Réf. Sonepar

00664205736

Réf. Fournisseur

131A001MR100

Marque

Top Cable

Tension nominale U0:

0.45 kV

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

isolation des fils:

PVC

avec conducteur de protection:

Non

couleur de gaine:

bleu

diamètre externe approx.:

3.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-15...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...70 °C

tension nominale U:

0.75 kV

nombre de conducteurs:

1

marquage du conducteur:

couleur

TOPFLEX