BLM - Connecteur a leviers mini transp. 2 entrees - 495120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - noir
nombre de positions de serrage - 2
section nominale - 0.2...2.5 mm²
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217901803
Réf. Sonepar
00770495120
Réf. Fournisseur
495120
Marque
BLM
courant nominal:
24 A
tension nominale:
450 V
couleur:
noir
nombre de positions de serrage:
2
section nominale:
0.2...2.5 mm²
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Oui
transparent:
Oui
avec leviers d'actionnement:
Oui
diamètre du câble:
0.5...1.78 mm
adapté à un conducteur massif:
Oui
plage AWG:
13...24