Hellermanntyton - Capot de protection pour spot encastrés SpotClip-I - 148-00076

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de lampe acceptée - 35...35 W

  • application - faux plafond

  • diamètre max. de luminaire - 90 mm

  • matériau - plastique

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4031026299525

Réf. Sonepar

00816629952

Réf. Fournisseur

148-00076

Marque

Hellermanntyton

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

application:

faux plafond

diamètre max. de luminaire:

90 mm

matériau:

plastique

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Oui

adapté aux luminaires basse tension:

Oui

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

90 mm

longueur d’encastrement:

82 mm

épaisseur min. de plafond:

8 mm

diamètre d'encastrement:

90 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

70 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Capot d'espacement SpotClip-I pour protection des spots encastrés, isolation en rouleau uniquement, en polyamide renforcé fibre de verre pour diamètres de 62 à 90 mm, hauteur max disponible 70mm, Polyamide 105° V0, noir

Les Atouts de l'article:

Pour ouvertures d’installation Ø 62 à 90 mmAssure une distance de sécurité entre le spot, le pare-vapeur et le matériau isolantPeut être ajouté ultérieurement à une installation existanteLes ergots de maintien à la base des 4 pieds permettent au SpotClip-I de ne pas glisser lors de l’installationDiamètres d'encastrement de 62 à 90 mmPour spots d'une hauteur maximale de 70 mm Pattes de fixation sur la partie supérieure pour le maintien des câblesEmpêche les dommages causés aux matériaux isolants par surchauffeReste rigide à haute températureInstallation et remplacement facile et rapide des ampoulesTesté conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2 et NFC 15100La norme DIN EN 13501-1 A2 s1 d0 s'applique aux matériaux isolants. Cette norme correspond à la classification M0 antérieure. Seuls des matériaux isolants non combustibles et des pare-vapeurs ignifugés doivent être utilisés car ils ne forment pas de fumée ou de gouttes en cas d'incendie

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton