Hellermanntyton - Gaine acier galvanisé LTS, Ø nominal 25, GS/PVC, noir, rouleau 25 mètres - 166-31904
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 26.4 mm
diamètre intérieur - 21.1 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 100 mm
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026307848
Réf. Sonepar
00816630784
Réf. Fournisseur
166-31904
Marque
Hellermanntyton
diamètre externe:
26.4 mm
diamètre intérieur:
21.1 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
100 mm
diamètre nominal:
25 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC, résistant à l'huile
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
joint en fibre spécial
température d'utilisation:
-20...105 °C
poids:
0.5 kg/m
couleur:
noir
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine flexible en acier galvanisé avec revêtement PVC lisse et étanche.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69K avec les raccords LTS. Utilisée en machines-outils ou en installations extérieures, partout où l'étanchéité est requise.Etanche aux liquides (IP68 et IP69K avec les raccords LTS)Haute résistance à l'écrasement, à la traction et aux chocsBonne flexibilitéRevêtement extérieur lisse, ne se vrille pas lorsqu'il est courbéBonne résistance aux huiles, aux graisses, aux acides et au pétroleAdaptée aux utilisations en extérieur