Hellermanntyton - Cache ou obturateur pour trou Ø 5 à 5.5 mm en PA66HIR noir - PLUG5.5 - 151-00399
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
sans halogène - Non
qualité du matériau - polyamide
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026337739
Réf. Sonepar
00816633773
Réf. Fournisseur
151-00399
Marque
Hellermanntyton
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
Cache ou obturateur pour trou de diamètre 5.0 mm à 5.5 mm - PLUG5.5, Polyamide 6.6 Modifié chocs 80°C Noir, conditionnement par 500
Les Atouts de l'article:
Cette gamme de caches et obturateurs a été initiallement développée pour l'industrie automobile, notamment pour les coffrages et panneaux de portes, pour les chassis de roues, ainsi que pour tout panneaux et surface d'aspect disposant de trou ou percage devant être couvert et caché de manière esthétique.Montage facile sans outilLa jupe de la pièce protège le trou de fixation contre poussière, la saleté et les éclaboussures.
Les Atouts de l'article:
Cette gamme de caches et obturateurs a été initiallement développée pour l'industrie automobile, notamment pour les coffrages et panneaux de portes, pour les chassis de roues, ainsi que pour tout panneaux et surface d'aspect disposant de trou ou percage devant être couvert et caché de manière esthétique.Montage facile sans outilLa jupe de la pièce protège le trou de fixation contre poussière, la saleté et les éclaboussures.