Hellermanntyton - Ficelle Frettage Nomex avec imprégnation caoutchouc Naturel - 174-00052
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de bande - 500000 mm
couleur - multicolore
sans halogène - Non
modèle - ruban sans fin
résistance min. à la traction - 111 N
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026408903
Réf. Sonepar
00816640890
Réf. Fournisseur
174-00052
Marque
Hellermanntyton
longueur de bande:
500000 mm
couleur:
multicolore
sans halogène:
Non
modèle:
ruban sans fin
résistance min. à la traction:
111 N
température de fonctionnement:
-55...260 °C
qualité du matériau:
autre
transparent:
Non
fluorescent:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Spécification de pointe dans l'industrie aéronautiqueLarge gamme d'applications, de matériaux, de températures de fonctionnement, de dimensions, de résistance à la traction ainsi que de formes