Hellermanntyton - Capot de protection pour spot encastrés SpotClip-II - 148-00098
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de lampe acceptée - 35...35 W
application - faux plafond
diamètre max. de luminaire - 115 mm
matériau - plastique
adapté aux luminaires à LED - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4031026439525
Réf. Sonepar
00816643952
Réf. Fournisseur
148-00098
Marque
Hellermanntyton
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
application:
faux plafond
diamètre max. de luminaire:
115 mm
matériau:
plastique
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Oui
adapté aux luminaires basse tension:
Oui
avec espace pour appareil:
Non
largeur d'encastrement:
90 mm
longueur d’encastrement:
107 mm
épaisseur min. de plafond:
8 mm
diamètre d'encastrement:
115 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
95 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Le SpotClip-II a été développé pour être utilisé avec des spots encastrables halogènes et LED de plus grande taille que le SpotClip-I. Quatre languettes sécables supplémentaires permettent de l'utiliser avec de la laine soufflée et peuvent facilement être retirés pour faciliter l'insertion des câbles.Le SpotClip-II peut être facilement inséré par le dessous dans le faux-plafond.Il crée un écart fiable entre le spot encastrable et le matériau isolant, ce qui réduit le risque de surchauffe et d'accumulation de chaleur.SpotClip-II a été développé pour les spots d'une hauteur maximale de 95 mmAssure une distance de sécurité entre le spot, le pare-vapeur et le matériau isolant (laine soufflée ou déroulée)Peut être ajouté ultérieurement à une installation existanteDes ergots de maintien à la base des 4 pieds permettent au SpotClip-II de ne pas glisser lors de l'installationDiamètre d'encastrement de 62 à 90 mmReste rigide même à haute températureAugmente la durée de vie des ampoulesTesté conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-2 et NFC 15100La norme DIN EN 13501-1 A2 s1 d0 s'applique aux matériaux isolants. Cette norme correspond à la classification M0 antérieure. Seuls des matériaux isolants non combustibles et des pare-vapeurs ignifugés doivent être utilisés car ils ne forment pas de fumée ou de gouttes en cas d'incendie.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton