Hellermanntyton - Plaque d'espacement et renfort pour luminaires encastrés SpotClip-Plate - 148-00117
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - faux plafond
diamètre max. de luminaire - 314 mm
matériau - acier inoxydable
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026470474
Réf. Sonepar
00816647047
Réf. Fournisseur
148-00117
Marque
Hellermanntyton
application:
faux plafond
diamètre max. de luminaire:
314 mm
matériau:
acier inoxydable
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Oui
adapté aux luminaires basse tension:
Oui
avec espace pour appareil:
Non
largeur d'encastrement:
314 mm
longueur d’encastrement:
35 mm
épaisseur min. de plafond:
75 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
5 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
SpotClip-Plate apporte une solution aux difficultés d'installation des luminaires encastrés en plafonds suspendus afin d'éviter toute dégradation des plaques, qui serait dûe au poids des downlights.Le produit est parfaitement conçu pour des plaques de 600 x 600 mm.Cette solution est prédécoupée aux diamètres des luminaires encastrés les plus courants de 75 à 314 mm.Il suffit alors de couper à l'aide d'une scie à métaux les ergots qui maintiennent la zone à enlever.Répartition du poids du downlight de manière équitable sur l'armature du plafond suspenduSpotClip-Plate est prédécoupé aux diamètres des downlights les plus courants de 75 à 314 mmInstallation flexible avant ou après construction, utilisable aussi bien pour de la rénovation que pour de la construction neuveSpotClip-Plate reste rigide même à haute températureAugmente la durée de vie des downlightsSpotClip-Plate est testé conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2 et NFC 15100La norme DIN EN 13501-1 A2 s1 d0 s'applique aux matériaux isolants. Cette norme correspond à la classification M0 antérieure. Seuls des matériaux isolants non combustibles et des pare-vapeur ignifugés doivent être utilisés, qui en cas d'incendie, ne forment pas de fumée ou de gouttes
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton