Hellermanntyton - Capot d'espacement SpotClip-Kit 150 (1/10) - 148-00119
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - faux plafond
matériau - aluminium
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Oui
adapté aux luminaires basse tension - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4031026470498
Réf. Sonepar
00816647049
Réf. Fournisseur
148-00119
Marque
Hellermanntyton
application:
faux plafond
matériau:
aluminium
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Oui
adapté aux luminaires basse tension:
Oui
avec espace pour appareil:
Non
largeur d'encastrement:
270 mm
longueur d’encastrement:
157 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
140 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Le SpotClip-Kit a été conçu pour le montage de grands spots encastrables (downlights) dans les faux-plafonds pour l'industrie et les bureaux. Le kit contient 3 pieds et une croix de montage et peut être installé seul ou en combinaison avec un SpotClip-Plate. Le SpotClip-Kit peut aussi être ajouté ultérieurement à une installation existante.Les pieds sont disponibles en 2 différentes longueurs (150 et 240mm).Six crans d’installation sont présents sur la croix de montage, rendant le SpotClip-Kit compatible avec différents diamètres de downlight. Le SpotClip-Kit 150 est adapté pour des diamètres allant de 100 à 270 mm et le SpotClip-kit 240 pour des diamètres de 170 à 310mm. SpotClip-Kit apporte une solution aux difficultés d'installation des spots encastrés dans les faux-plafonds tout en assurant le maintien d'un écart fiable entre le spot encastré et le matériau isolant.Installation possible par le dessus ou le dessous du faux-plafondAssure une distance de sécurité entre le downlight, le pare-vapeur et le matériau isolantLes ergots de maintien à la base des 3 pieds permettent au SpotClip-Kit de ne pas glisser lors de l’installationPattes de montage renforcées pour éviter toute déformation sur le long termePattes de fixation sur la partie supérieure pour le maintien des câblesTesté conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-2 et NFC15100La norme DIN EN 13501-1 A2 s1 d0 s'applique aux matériaux isolants. Cette norme correspond à la classification M0 antérieure. Seuls des matériaux isolants non combustibles et des pare-vapeurs ignifugés doivent être utilisés car ils ne forment pas de fumée ou de gouttes en cas d'incendie
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton