Non retournable

Hellermanntyton - Capot d'espacement SpotClip-III (5/50) - 148-00121

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - faux plafond

  • matériau - aluminium

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Oui

  • adapté aux luminaires basse tension - Oui

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026470511

Réf. Sonepar

00816647051

Réf. Fournisseur

148-00121

Marque

Hellermanntyton

application:

faux plafond

matériau:

aluminium

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Oui

adapté aux luminaires basse tension:

Oui

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

120 mm

longueur d’encastrement:

130 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

115 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Capot d'espacement SpotClip-III pour protection des spots encastrés avec languette sécable pour protection d'une alimentation externe, compatible halogène et LED, en polyamide 6.6HS UL 94 V-2, diamètres de 62 à 120 mm, hauteur 130 mm, noir

Les Atouts de l'article:

Le SpotClip-III a été développé pour protéger une ampoule avec son alimentation extérieure. Une languette de protection rigide, disposée horizontalement permet de générer un volume supplémentaire évitant ainsi la surchauffe de l’alimentation. En cas de non utilisation, cette languette peut être sectionnée.Il dispose d’une hauteur disponible supérieure aux versions SpotClip-I & II « 115 mm » et convient pour des diamètres de Spot plus importants, de 60 à 120mm. Le SpotClip-III peut aussi être ajouté ultérieurement à une installation existanteCette solution est fournie à plat pour un gain d’espace optimal, ses pieds s’installent en un instant par clipsage lors de l’installation. Comme ses deux prédécesseurs, le SpotClip-III permet d’assurer un écart fiable entre le spot encastré et l’isolation permettant ainsi de réduire les risques de surchauffe et ou d’incendie ainsi que de prolonger la durée de vie de l’ampoule.Assure une distance de sécurité entre le spot, le pare-vapeur et le matériau isolantLes ergots de maintien à la base des 3 pieds permettent au SpotClip-III de ne pas glisser lors de l’installationLanguette de protection de l'alimentation sécable manuellement en cas de non utilisationTesté conformément aux normes EN 60598-1 et EN60598-2-2La norme DIN EN 13501-1 A2 s1 d0 s'applique aux matériaux isolants. Cette norme correspond à la classification M0 antérieure. Seuls des matériaux isolants non combustibles et des pare-vapeurs ignifugés doivent être utilisés car ils ne forment pas de fumée ou de gouttes en cas d'incendie.

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton