Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 60Ah 12V - Y60-12

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 60Ah 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 60 Ah

  • longueur - 260 mm

  • largeur - 168 mm

  • poids - 18.5 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000061

Réf. Fournisseur

Y60-12

Marque

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

60 Ah

longueur:

260 mm

largeur:

168 mm

poids:

18.5 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté à un large champ d'application:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø6mm (M6)

hauteur, borne comprise:

216 mm

durée de vie à 20°C:

5 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme économique YUVOLT 60Ah - 12V dimensions = L 260 x l 168 x h 216 duree de vie = 3/5 ans