Niko - UNITÉ D'ÉCLAIRAGE, RACCORD. AUTOM. PR INTERRUPTEURS À CONN. RAP. - 170-77123

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - bouton à contact maintenu

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - bleu

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 0.0005 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736207905

Réf. Sonepar

00900620790

Réf. Fournisseur

170-77123

Marque

Niko

application:

bouton à contact maintenu

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

bleu

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

0.0005 A

douille:

autre

Unité d'éclairage avec raccordement automatique 230 V avec LED bleue pour interrupteurs avec bornes à connexion rapide, (pas pour Niko Hydro)