Niko - VARIATEUR BOUTON-POUSSOIR, FINITION ET CAPUCHON DE PROTECTION - 122-02901
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - bouton-poussoir
cablage en série - Non
type de charge - universel et LED
utilisable avec un détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5413736373051
Réf. Sonepar
00900637305
Réf. Fournisseur
122-02901
Marque
Niko
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande:
bouton-poussoir
cablage en série:
Non
type de charge:
universel et LED
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
mode de pose:
encastré
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
type de connexion:
borne à vis
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm