Thermador - Mitig Electro-Thermiq LEGIOMIX 2.0 1"1/4 code usine : 600075 EST - 600075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de réglage de la température d'eau chaude - 35...85 °C
modèle - montage en saillie
raccordement avance - filetage extérieur
matériau de la poignée - autre
avec coupleurs - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615593068
Réf. Sonepar
00928559306
Réf. Fournisseur
600075
Marque
Thermador
plage de réglage de la température d'eau chaude:
35...85 °C
modèle:
montage en saillie
raccordement avance:
filetage extérieur
matériau de la poignée:
autre
avec coupleurs:
Oui
capacité de distribution maximale (à 300 kPa):
289 l/min
limite de température avec réglage ultérieur:
Oui
thermostatique:
Oui
dimension de raccordement alimentation:
2 pouces
raccordement pour pompes:
filetage extérieur
dimensions du raccordement pour pompes:
2 pouces
blocage de température (38 °C):
Oui