Festilight - T de raccord, T Souple, Câble noir, 230V - 90225-B-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 750 W

  • couleur - noir

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700185656685

Réf. Sonepar

01183565668

Réf. Fournisseur

90225-B-Z

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

750 W

couleur:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Notre T souple 230V de raccordement muni d'un câble noir est conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. IP66.

Les Atouts de l'article:

T souple de raccordement noir, raccordable 230V

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight