Festilight - T de raccord, T Souple, Câble blanc, 230V - 90225-W-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 750 W
couleur - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700185656937
Réf. Sonepar
01183565693
Réf. Fournisseur
90225-W-Z
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
750 W
couleur:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
T souple de raccordement blanc, raccordable 230V
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight