Festilight - Accessoire, Rallonge, L.0,60m, Câble blanc, 230V, IP66 - 90303-W-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 1000 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185656975
Réf. Sonepar
01183565697
Réf. Fournisseur
90303-W-Z
Marque
Festilight
modèle:
ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
1000 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
longueur totale:
0.6 m
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Rallonge Blanche 0.6m raccordable 1200W Max. HO5RNF 2x1mm2. Rallonge équipée d'un connecteur à vis mâle et d'un connecteur à vis femelle pour produits raccordables 230V
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight