Non retournable

Festilight - Accessoire, Rallonge, L.5,00m, Câble blanc, 230V, IP66 - 90306-W-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble de câbles d'illumination

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 1000 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185657101

Réf. Sonepar

01183565710

Réf. Fournisseur

90306-W-Z

Marque

Festilight

modèle:

ensemble de câbles d'illumination

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

1000 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

longueur totale:

5 m

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Rallonge longueur 5M, cable blanc, 230V raccordable HO5RNF, IP66 usage intérieur/extérieur

Les Atouts de l'article:

Rallonge raccordmâle femelle HO5RNF noire 5m raccordable 230V. Cable blanc

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight