Festilight - Accessoire, Rallonge, L.2,00m, Câble blanc, 230V, IP66 - 90305-W-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 1000 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700185657125
Réf. Sonepar
01183565712
Réf. Fournisseur
90305-W-Z
Marque
Festilight
modèle:
ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
1000 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
longueur totale:
2 m
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Rallonge blanche 2m raccordable 230V. HO5RNF 2x1mm2. Rallonge équipée d'un connecteur à vis mâle et d'un connecteur à vis femelle pour produits raccordables 230V
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight