Non retournable

Norlys - ASKER terracotta 46W halogène max./E27 IP65 classe I Up&Down IK08 - 1513CB

NORLYS
CopieCopie
Norlys - ASKER terracotta 46W halogène max./E27 IP65 classe I Up&Down IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042896575470

Réf. Sonepar

01200657547

Réf. Fournisseur

1513CB

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

ASKER couleur terracotta 46W halogène max./E27 IP65 classe I lentille optique polycarbonate Up&Down IK08

Les Atouts de l'article:

Très bel effet de lumière vers le haut et vers le bas pour ce luminaire en aluminium qui pourra si besoin être coordonné aux bornes et lampadaire de la même gamme. Cette applique est très résistante à la corrosion.

Quelques mots du fabricant :

Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys