fin de vie

JUMO REGULATION - Thermostat pour montage en saillie heatTHERM - Fiche technique 603070 - 603070/0 - 60003287

CopieCopie
JUMO REGULATION - Thermostat pour montage en saillie heatTHERM - Fiche technique 603070 - 603070/0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du capteur - tube capillaire

  • finition du raccordement électrique - autre

  • température d'enclenchement réglable - 70...70 °C

  • finition du boîtier - appareil en saillie

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663607023901

Réf. Sonepar

01235700962

Réf. Fournisseur

60003287

Marque

JUMO REGULATION

finition du capteur:

tube capillaire

finition du raccordement électrique:

autre

température d'enclenchement réglable:

70...70 °C

finition du boîtier:

appareil en saillie

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

Degré de protection (NEMA):

autre

température de fonctionnement max.:

150 °C

finition électronique:

Non

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Non

adapté en tant que limiteur:

Oui

adapté en tant que gardien:

Non

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP20

température de commutation réglable:

130...130 °C

Thermostat pour montage en saillie heatTHERM - Fiche technique 603070 - 603070/0070-7-671-000-00-2000-40-10-00-00-000-00-6/707 - Type de base : JUMO heatTHERM-AT / JUMO heatTHERM-DR Extension type base : Limiteur de température de sécurité