Comelit - Alimentation interphone 4+1, 230VAC/12VAC-10VDC, 6 modules DIN - 1538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 10 V
courant de sortie max. - 0 mA
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 6
application - platine de rue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903001976
Réf. Sonepar
01580000089
Réf. Fournisseur
1538
Marque
Comelit
tension de sortie:
10 V
courant de sortie max.:
0 mA
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
6
application:
platine de rue
technique d'installation:
2-fils intégral
tension d'entrée:
12 V
fréquence:
50...50 Hz
type de courant:
AC
protégé contre les courts-circuits:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
95 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
65 mm
circuit intégré d'ouverture de porte:
Non
fonction de commande:
Non
fonction d'évaluation:
Non
nombre d'abonnés connectables:
1
affichages de service:
Non
blocage de la programmation:
Non
avec contact:
Non