Atlantic Pac - Hysae hybrid 6012/35 - 522869

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 2.96 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.34
type de réfrigérant - R-410A
largeur de l'unité intérieure - 920 mm
hauteur de l'unité intérieure - 580 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410535228690
Réf. Sonepar
01760522869
Réf. Fournisseur
522869
Marque
Atlantic Pac
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
2.96 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.34
type de réfrigérant:
R-410A
largeur de l'unité intérieure:
920 mm
hauteur de l'unité intérieure:
580 mm
profondeur de l'unité intérieure:
900 mm
poids de l'unité intérieure:
100 kg
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
profil de soutirage:
XL
classe d'efficience énergétique de chauffage:
A++
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau:
B
Les Atouts de l'article:
Débit ECS 16,4 L/min
Les Atouts de la gamme:
La combinaison gagnante de 2 sources d’énergie dans un seul et unique système. C’est un système qui associe dans un seul habillage le meilleur des technologies gaz à condensation et PAC aérothermie. Ce couplage fait d’Hysae Hybrid une solution idéale dans le neuf facile à intégrer dans le logement avec son format compact.