fin de vie

Schneider Electric - APC - Rack ATS - 20A-208V - 16A-230V - C20 in - (8) C13 (1) C19 out - AP4423

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de prises avec contact de terre - 8

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • nombre de prises C13 - 8

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304333425

Réf. Sonepar

01887009833

Réf. Fournisseur

AP4423

Marque

Schneider Electric

nombre de prises avec contact de terre:

8

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

nombre de prises C13:

8

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

avec fusible:

Oui

affichage:

autre

commutable:

Oui

nombre de prises C20:

0

nombre de prises C19:

1

interface Ethernet:

Oui

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

avec mètre:

Non

finition du raccordement électrique:

C20

SNMP:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

mesure de la température:

Non

ampèremètre:

Oui

avec affichage:

Non

longueur du câble:

2.4 m

filtre anti-parasite réseau:

Non

fonction de commande:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

largeur:

432 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

236 mm

tension d'alimentation:

230 V

dimension de fixation:

autre

APC - Rack ATS - 20A/208V - 16A/230V - C20 in - (8) C13 (1) C19 out

Les Atouts de l'article:

Les systèmes de transfert statique en rack délivrent une alimentation électrique redondante sur prise individuelle raccordés par un câble unique Ces dispositifs permettent d'équiper les armoires serveurs de réseau et les armoires rack Pour cela, ils disposent d'un système «zéro coupure» qui assure la non mise en parallèle des sources au moment du transfert Cela évite ainsi la propagation d’un défaut entre sources Les fonctions de gestion à distance sont possibles, en temps réel, via une interface de gestion de réseau riche en fonctionnalités qui assure une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet Cela permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux Chaque PDU est fourni avec les fixations nécessaires pour le montage en rack et le câble de configuration série