Schneider Electric - Odace 2011 - thermostat fil pilote à ecran tactile noir - S520509

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 10 A

  • couleur - noir

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480320019

Réf. Sonepar

01887032001

Réf. Fournisseur

S520509

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

10 A

couleur:

noir

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

0.5...0.5 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...50 °C

capteur externe:

Oui

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

0

différence ajustable:

Non

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

nombre de modules (construction modulaire):

0

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à ouverture (NC)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9005

hauteur:

71 mm

largeur:

71 mm

profondeur:

47 mm

classe de la température de contrôle:

IV

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

1 W

Odace - thermostat fil pilote à écran tactile noir

Les Atouts de l'article:

Le thermostat électronique Odace S520509 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur noire pour le chauffage. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Son type de protection est la protection électronique contre les surtensions, la protection contre la surchauffe, en prenant soin de votre sécurité autant que possible. Il répond à la norme EN 60730-2-9. Les informations affichées incluent les heures, la température en °C. La résolution d'affichage est de 96 x 96 pixels, avec une taille d'affichage de 44 mm et un type d'affichage d'écran OLED. Les informations affichées incluent le mode de fonctionnement, le compteur de temps de fonctionnement, la température en °C, le temps. Le calibre des fusibles associés au thermostat électronique est de 10 A. Le classement IP de cet appareil est IP20. Il ne contient pas de mercure. Son mode de fixation se fait par vis. Le thermostat électronique est en PA (polyamide) 6 GF20 FR, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant aussi résistant que possible.