Schneider Electric - Harmony - étiquette circulaire jaune 3D - Ø60 - Emergency Stop - ZBY9320
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signification de l'impression - arrêt d'urgence
langue de l'impression - anglais
impression symboles ISO - autre
couleur - jaune
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480561276
Réf. Sonepar
01887056127
Réf. Fournisseur
ZBY9320
Marque
Schneider Electric
signification de l'impression:
arrêt d'urgence
langue de l'impression:
anglais
impression symboles ISO:
autre
couleur:
jaune
forme:
rond
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre externe:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Cette étiquette circulaire permet un étiquetage clair de vos unités de dispositifs d’arrêt d’urgence. Elle est vendue prête à graver avec un marquage pertinent au fonctionnement de la machine et est compatible avec les unités d’arrêt/coupure d’urgence Harmony.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux