Schneider Electric - Wiser for KNX - contrôleur logique multi-protocole KNX - Modbus avec serveur Web - LSS100100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interface Ethernet

  • largeur en nombre de modules - 3

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480595998

Réf. Sonepar

01887059599

Réf. Fournisseur

LSS100100

Marque

Schneider Electric

modèle:

interface Ethernet

largeur en nombre de modules:

3

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

24...24 V

type de tension:

DC

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Oui

serveur Web:

Oui

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

KNX - Wiser for KNX - contrôleur logique multi-protocole KNX - Modbus avec serveur Web - H90mmxL52mmxP58mm - protocole de communication : BACnet, KNX, IP (Internet Protocol), Modbus - tension d'alimentation : 24 V CC - IP20

Les Atouts de l'article:

Plus sage pour KNX. Wiser for KNX (anciennement appelé homeLYnk) est le moyen le plus simple de visualiser et de contrôler une solution domotique complète dans un réseau KNX et Modbus Wiser for KNX peut être utilisé de plusieurs manières: En tant qu'interface utilisateur pour afficher et contrôler les informations pertinentes sur les appareils mobiles En tant que passerelle pour traduire et permettre la communication entre différents produits. En tant qu'agrégateur pour stocker, analyser et envoyer les données (fichier .csv par exemple) En tant que contrôleur d'événements qui envoie des e-mails en cas de problèmes Applications: fonctions logiques. Visualisation WEB SCADA pour PC et appareils tactiles. Passerelle cross-standard entre KNX et Modbus RTU/TCP. Serveur BACnet (150 points) Intégration avec des appareils tiers via RS-232 (IR, AV). Planification. Caméra en streaming. Enregistreur de données avec tendances. Modèles Modbus prédéfinis Programmation en bloc facile. Jusqu'à 8 utilisateurs avec un identifiant et un mot de passe différents. Contrôleur spécifique d'application BACnet certifié BACnet (B-ASC) Nouvelles icônes. Tension d'alimentation: 24 V CC. Consommation électrique: 2 W. Indicateur LED 1: LED verte (charge CPU). 2 Indicateurs LED : LED verte (fonctionnement) ou LED rouge (réinitialisation) Interface: 1x KNX, 1x10BaseT / 100BaseTX, 1x RS-485 (avec résistances de polarisation 47 k Ohm, sans terminaison). 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x bouton-poussoir de réinitialisation Borne: bus KNX: borne de raccordement bus 2 x 0,8 mm. Alimentation: pince, 0,5 mm²-1,5 mm². Série: Pince, 0,5 mm²-1,5 mm². Fonctionnement: -5 ° C à + 45 ° C Environnement: Peut être utilisé à des altitudes allant jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer (MSL). Max. humidité: 93%, sans condensation Dimensions: 90 x 52 x 58 mm (HxLxP). Largeur de l'appareil: 3 modules, env. 54 mm Les visualisations peuvent être générées automatiquement pour les smartphones, tablettes et écrans tactiles à l'aide du logiciel EConfigure KNX Lite