Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC blanc - Ø20mm/3m - au mètre linéaire - IMT56620

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC blanc - Ø20mm/3m - au mètre linéaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 20 mm

  • diamètre intérieur - 16.3 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - PVC

  • tenue à la flexion - rigide

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481030405

Réf. Sonepar

01887103040

Réf. Fournisseur

IMT56620

Marque

Schneider Electric

diamètre externe:

20 mm

diamètre intérieur:

16.3 mm

couleur:

blanc

matériau:

PVC

tenue à la flexion:

rigide

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Non

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Oui

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

installation à l'extérieur:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-5...60 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

avec indications en mètres:

Non

numéro RAL:

9003

résistant aux UV:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

Mureva Tube - conduit rigide tulipé - blanc (RAL 9003) - Ø int. 16.9 | ext. 20mm - 750N - PVC - GT3321 - NF - non propagateur de flamme - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 51 pour un lot

Les Atouts de l'article:

Ce conduit rigide tulipé Mureva Tube GT est de couleur blanche. Avec son indice IK07, il offre une meilleure protection contre les impacts. Produit écologique de qualité supérieure et fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure ni métaux lourds. Par ailleurs, il est à faible dégagement de fumée et ignifuge. Il est en PVC, ce qui le rend très résistant et durable. Il dispose des labels CSTB et NF et peut être installé à l’intérieur et à l’extérieur.